常磐精工
常磐精工の 看板・POP・掲示用品
常磐精工の パネル/ボード/イーゼル
常磐精工の ポスターフレーム/パネル
ウォールメイキャップアクリル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09505537
品番
WKT-A3
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。
材質
面板/前面:アクリル透明5mm厚(テーパー面取り・研磨加工済み)、背面:アクリル透明2mm厚、
色
(アクリル板)透明
サイズ
ポスター:A3
使用場所
屋内専用
材質(ビス)
化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/4本付
面板寸法(W×H)(mm)
367×490
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません