ウォールメイキャップブラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 サイズポスター:B1 注文コード09505677 品番WTB-B1Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,400
この商品はサイズなど9種類から選べます 他の種類を見る

案内や販促の告知を展示するのに高い訴求効果を発揮。
壁面サインのスタンダードスタイル。

材質面板/前面:アクリル透明2mm厚(面取り・研磨加工済み・角R加工)、背面:アルミ複合板黒3mm厚(面取り・角R加工) サイズポスター:B1 規格B1横 使用場所屋内専用 材質(ビス)化粧ビス:Φ20アルミ製/アルマイト仕上/6ヶ付 ポスター寸法(mm)1030×728 面板寸法(W×H)(mm)798×1100(穴6ヶ)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする