SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129

SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129
SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129
SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129
SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129
SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129
SMTB-H620 スマートテーブル 常磐精工 09507129

スマートテーブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1台材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30注文コード09507129品番SMTB-H620
参考基準価格(税別)¥19,700販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

丸いテーブルと脚部、フレーム一本でお届けするコンパクト収納なスマートテーブル。
狭いスペースでも気軽に設置できます。
使用しないときでも3パーツに分けて収納できるので場所を取りません。

用途小物を置いたり作業台として。材質天板/アクリル板(黒) 厚さ5mm テーパー加工 Φ450mm材質(フレーム)アルミ押し出し材/アルマイト仕上げ(シルバー)材質(ポール)アルミ押し出し材/アルマイト仕上 Φ30×Φ30使用場所屋内専用
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内専用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする