常磐精工
常磐精工の 救急・救助用品
常磐精工の 担架
常磐精工の 本体 担架
サポートサイン 車いすアクリルカバー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚、シート/ターポリン(白)
材質(フレーム)
フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
注文コード
09507829
品番
SPS-ISU-AC
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
サポートサイン 非常搬送用 ”車いす”タイプ
看板が車いすへ、人命救助や資材運搬に役立つツールに!
材質
アルミ複合板(白)3mm厚/透明アクリルカバー1.5mm厚、シート/ターポリン(白)
質量(kg)
18
色
シルバー
キャスター径(Φmm)
125
材質(フレーム)
フレーム:本体アルミ押出し材/アルマイト仕上(シルバー)
使用場所
屋内・屋外(ポスターには耐水加工が必要です)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送はできません。
※屋内・屋外可(ポスターには耐水加工が必要です)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません