カシムラ
カシムラの 自動車用電気用品
カシムラの 車用ソケット
カシムラの 充電ケーブル
USB充電&同期ケーブルリール式C-C
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09508687
品番
AJ-518
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。
ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
色
ブラック
コネクタ形状
Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オス
コード長さ(cm)
約80
質量(g)
22
許容電流
5V3A、14.5V2A
注意
※アップル社USB-PD充電器以外のUSB-PDには対応しておりません