※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#02 屋根やくん#02 丸五 09509141 #02 屋根やくん#02 丸五 09509141

屋根やくん#02

(19件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 09509141 品番 #02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

電気工事や大工さんからの声で生まれた、耐熱ソールの作業靴です。
フェルト内蔵で熱が伝わりにくい、耐熱ソールを採用。屋根や鉄板の上など、下からの熱が足裏に伝わりにくいため、夏場の作業などに最適です。
アメゴムソールは、屈曲性が良く、滑りにくい配合を採用。つま先部分の成型は自然な屈曲を妨げない設計で、危険な高所での作業も安全に。
通気性を考慮したナイロンメッシュ素材。
脱ぎ履きが楽なマジックファスナー付き。
耐滑性能は、JIS規格の動摩擦係数0.2を上回る0.32。耐滑靴としても最適です。

サイズ(cm)24.5 足幅3E ホワイト 機能耐熱ソール、屈曲性、耐滑性、通気性 トラスコ品番786-2482 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)合皮、メッシュ 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)340(25.5cm) 動摩擦係数0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:490

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09509175
2024-04-04
用途:
瓦屋根作業時
株式会社長谷川瓦工事店 様 (建設業・工事業)

屋根の作業中でも、滑りにくく
夏の暑い時も足の裏が暑くなく
いいと思います。

対象商品:
09509166
2023-08-03
用途:
建築作業の普段履き
那須建築 様 (建設業・工事業)

屋根用に購入しました。本当に足が熱くなりません。はきやすさもあるので、作業全般で使用しています。

1人が参考にしています
対象商品:
09509281
2019-07-27
用途:
塗装工事
建設業・工事業

折半屋根塗装作業時足裏熱くない。(他の靴と比較)
一日作業が出来そうな感じ。

対象商品:
09509211
2019-04-16
用途:
屋根工事作業
建設業・工事業

瓦の上を歩くときは屋根やくんが一番だと思っています。クッションがしっかりしていて、靴底のゴムもちゃんと効いてくれます。一つだけ難点といえばメッシュなので冬は足が冷たいということ。でも1〜2サイズ上を購入して防寒の靴下を履いて対策すれば問題ありません。

対象商品:
09509193
2018-11-16
用途:
屋根歩きと釣り
建設業・工事業

乾いた瓦の上では滑りにくくて良い。
釣りに行って、乾いた岩は良いが、濡れた岩の上は普通の靴以上に滑る。
濡れた瓦の上は試してないです。

2人が参考にしています
対象商品:
09509141
2017-11-20
用途:
屋根工事
農・林・水産業

とても履きやすくて、すべりにくくてさいこうでした。

対象商品:
09509166
2018-02-19
用途:
塗装用
渡辺企画 様

屋根平地足場もんだいなく使える
耐久性があれば文句なし

対象商品:
09509281
2017-06-19
用途:
正に、銅屋根の施工作業で、地下足袋よりも安全/快適でした!

普段の靴サイズよりも、0.5cm大きいサイズをお奨めします。
通常サイズだと足の指先が曲がってしまい、痛くなります!!

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする