ダイレクトソケット2リバーシブルUSB自動判定2.4A

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09509213 品番KX-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2つのDCソケット、1つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリング&ラインで通電が確認できます。

定格電圧DCプラグ:12V/ 1口最大6A、USB:5V/1ポート最大2.4A(2ポート合計最大2.4A) 入力電圧(V)DC12(マイナスアース車) ブラック 質量(g)65 使用温度範囲(℃)0〜35 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
注意
※USBケーブルは付属しておりません
※純正USBケーブルをご使用ください
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09509213
2022-06-17
用途:
車に

接触が悪く、イマイチの商品だった・・・・・・・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする