マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
M-1500GPプリズム
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ
注文コード
09509299
品番
M-1500GP
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
セット内容
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
マイゾックスコード
221486
注意
※プリズムは校正証明書はでませんが、定数証明書は出すことができます