マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
M-1500GPプリズム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
セット内容
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚
注文コード
09509308
品番
M-1500GP Bセット
参考基準価格(税別)
¥102,300
販売価格(税込)
¥92,378
販売価格(税別)
¥
83,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
セット内容
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
プリズム径(inch)
1.5
マイゾックスコード
221823
注意
※プリズムは校正証明書はでませんが、定数証明書は出すことができます