マイゾックス
M-1500MPプリズム
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
セット内容
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚DM用ピンポール500mm×3本、プリズムクッションケース
注文コード
09509335
品番
M-1500MP Aセット
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
セット内容
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。
仕様
プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm
セット内容
専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、DM用ピンポール500mm×3本、プリズム三脚DM用ピンポール500mm×3本、プリズムクッションケース
寸法(mm)
81×73×53
感度(mm/m)
40'/ 2
アズワン品番
64-8350-13
プリズム径(inch)
1.5
マイゾックスコード
221819
注意
※プリズムは校正証明書はでませんが、定数証明書は出すことができます