M-1500MPプリズム

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、プレミアムDM用ピンポール600mm×3本、プリズムクッションケース 注文コード09509369 品番M-1500MP Hセット
参考基準価格(税別)¥79,200 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

1.5インチのスライドプリズム。指で押さえるだけで自由にスライドさせることができるワンタッチ機構付。
大型の気泡管で見やすくなっています。

仕様プリズム本体:オフセット0mm、使用ピンポール:9mm セット内容専用ケース、測針器B(本体装着)、レンズキャップ、六角レンチ、プレミアムDM用ピンポール600mm×3本、プリズムクッションケース 寸法(mm)81×73×53 感度(mm/m)40'/ 2 プリズム径(inch)1.5 マイゾックスコード221821
注意
※プリズムは校正証明書はでませんが、定数証明書は出すことができます

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09509335
2024-05-20
用途:
境界追い出し・杭芯出し
大翔建設 様 (建設業・工事業)

改善点は特にありませんが値段が高いのでもう少し安くして欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レーザー墨出器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする