マイゾックス
マイゾックスの 水平器・水準器・墨出器
マイゾックスの 墨打器/墨差し
マイゾックスの レーザー墨出器
自動追尾用プリズム ZERO220
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09509378
品番
Z-220
参考基準価格(税別)
¥116,600
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
スライド式多角プリズムとして初の定数0mm自動追尾用プリズム。
9mmΦポール対応。
プリズム部独立構造で優れたメンテナンス性。
付属品
ガラス保護バンド、ピンポール用水準器PC-40L(46’/2mm)、ポールアダプターMAG50、収納ポーチ、取扱説明書
仕様
視準可能範囲220度、プリズム定数0mm、使用ピンポール9mm
寸法(mm)
93×82×60
質量(g)
196
測定距離(m)
5〜600(観測条件による)
マイゾックスコード
221646
注意
※ライカ製TSの自動追尾機能には対応しておりません