FC伸縮包帯

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 09510252 品番 S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

天然抗菌剤キトサンを使用していますので、肌にやさしく安心です。
繊機で平織りしてあり、すっきり巻けます。
約2倍以上の伸縮性で、ホツれずに包帯止めがなくても、はさみこむだけでぴったり止まります。
伸縮自在で、ひざやひじなどの関節部でも簡単に巻くことができます。
高級感のあるパッケージを採用。保管ケースとしてもお使い頂けます。

サイズS 材質レーヨン、スパンテックス 長さ(m)6(伸長時) 幅(cm)4 適合部位手、手首用 包帯種類伸縮包帯

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-03
用途:
ケガの処置用
製造業

伸縮の無い包帯を使用していましたが、滑りやズレで何回も巻きなおす必要があり、こちらの包帯を購入する事としました。
サイズも丁度良く巻いた後にも希望通りズレずに本当に助かりました。
また次回も購入する予定です。

対象商品:
09510243
2023-02-13
用途:
化学実験で怪我をしたとき
国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 様 (教育・研究機関)

いざという時のための買い置きなのでまだ使っていないです。
見た感じ、良い包帯だと思います。

対象商品:
09510243
2022-02-27
用途:
家庭用
その他業種

普通に使い易いです。家庭常備用にはいろんなサイズをそろえて置かないと。

対象商品:
09510286
2021-05-25
用途:
医療用
その他業種

手・足と考えると5メタ―位あればと思う
幅は3サイズでベター
肌に優しい

対象商品:
09510243
2021-01-06
用途:
災害対策として

昨今の自然災害、日常のケガなどに備えての購入です。
使う場面が生じないことを願ってはおりますが、同等品は、ドラッグストアなどでも入手できるものの価格面で一番安価に入手できることから購入しました。これまでの経験から伸縮包帯でないと、手足のように屈伸する部分ではゆるみが出て、結果的に患部からずれるため、伸縮包帯が必須と考えております。この商品が費用対効果面で一番良い買い物だと思います。

対象商品:
09510286
2021-01-30
用途:
太もものガーゼ固定に。
製造業

今まで、5センチぐらいの幅の物を使っていましたが、太ももにはこれ位の幅は必要だと実感しました。

対象商品:
09510286
2020-02-05
用途:
治療の保護の為
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

この包帯は伸縮がするので、収まりがとても良く幹部を保護できます。

対象商品:
09510277
2019-11-22
用途:
ケガの手当て

粘着性の包帯が使いにくいので、伸縮性の包帯を購入しました。生地が柔らかく巻きやすいので、繰り返し使用できます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする