IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
Φ30 TWNシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09510315
品番
ASN3L22N310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高信頼かつ豊富なバリエーション、耐環境性抜群のヘビーデューティータイプ
仕様
Φ30 セレクタスイッチ 銀接点10A IP65
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(Mはんだづけ.プリント基板用端子形)
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
動作方式
各位置停止
取付穴径(Φmm)
30
接点材質
銀接点
操作部形状
レバー形ハンドル