※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ナイロンチューブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
09510462
品番
TIA07B-20
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
材質
ナイロン12
色
黒
長さ(m)
20
使用温度範囲(℃)
-40〜100/(水)0〜70(凍結なきこと)
内径(Φmm)
4.57
最高使用圧力(MPa)
(20℃以下)2.3/(40℃)1.6/(60℃)1.15/(80℃)0.95/(100℃)0.85
外径(Φmm)
6.35
最小曲げ半径(mm)
30
使用流体
空気/水