※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CAS2080-1200 アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツール 09511537 CAS2080-1200 アルミ加工専用超硬エンドミル ユニオンツール 09511537

アルミ加工専用超硬エンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09511537 品番 CAS2080-1200
参考基準価格(税別)¥7,680 販売価格(税込) ¥4,055
販売価格(税別)
3,686

加工面重視、シャープな切れ刃のアルミ用定番スクエアピン角タイプ

材質微粒子超硬合金(MG) 刃数2 刃径(Φmm)8 刃長(mm)12 全長(mm)80 シャンク径(Φmm)8 用途アルミ加工用 トラスコ品番286-0091 質量(g)884 ねじれ角(°)45 シャンクテーパ角Bta(°)- RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする