RS Pro 黄銅 100 バー空圧式ティーねじ込み式アダプタ、 1/4 メス 1/4 メスチーズアダプタは、最大 本のパイプ、チューブ又はホースを結合するために使用する 字型のコネクタです。
ガス又は加圧空気のエンジニアリングで使用され、さまざまな直径のパイプをリンクしたり、配管の方向を変更したりできます。
RS Pro エア 型ねじ込み式アダプタは、 つのメス 1/4 インチねじ接続に対応しています。
耐久 Durable 、耐腐食性のあるニッケルめっき黄銅製で、設置時の外見を高め、既存の金具を補完します。
このアダプタは強力でシリコンフリーです。
あらゆる流体に対応します。
最大 100 bar の圧力でも最大 +300 C の温度でも動作できるため、産業用途に最適な汎用性の高い選択肢です。
このアダプタは RoHS Restriction of Hazardous Substances )規格に準拠しているため、汚染の原因となる危険な化学物質が含まれていません。
圧縮空気、ガス、蒸気システム、及び空圧用途や真空用途に使用できます。
特長と利点エアティーネジ式アダプタ ニッケルめっき黄銅素材 最高動作温度は +300 C です 最大動作圧力は 100 bar ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。