曜日別特売
HW1ZP1F2PQ4Y HW1Z形 照光ブザー IDEC(和泉電気) 09512117

HW1Z形 照光ブザー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09512117品番HW1ZP1F2PQ4Y
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様Φ22 照光ブザー 1台2役、音と光で注意喚起 エレベータの新安全規格に準拠 IP65端子形状Push-in端子定格絶縁電圧(V)30定格電流(A)0.018(DC24V印加時)/0.008(DC12V印加時)(実効値)保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)使用電圧範囲(V)DC10.8~26.4動作断続音耐電圧(V/min)充電部と接地金属間:AC1000定格使用電圧(V)DC12~24照光色使用周囲湿度(%RH)20~85(ただし、結露しないこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09512108
2024-03-15
用途: 警報用ブザーとして
システム・クリエイト

制御盤盤面に警報用ブザーとし取付ました。
音とは別に、赤く光るのが良く、ブザー音が聞こえなくても、動作しているのがわかります。

対象商品 : 09512108
2021-10-13
用途: カウンターの通知

軽量で取り回しが良く、狭い機械の中でも取り付けが簡単でした。配線もプッシュインだったので、すぐに交換できました。

対象商品 : 09512108
2021-08-10
用途: 扉の開閉時に使用
製造業

コンパクトでブザー音も良くランプもはっきり表示するので良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする