画像準備中

RS PRO マニホールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09512259 品番176-1098
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

RS PRO 8

仕様
出口ポートの数 = 1
アウトレットポート = G 1/4 メス
インレットポートの数 = 1
インレットポート = G 1/4 メス
材料 = アルミニウム
最高使用圧力 = 100バール
アウトレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ
動作温度 Max = 300℃
アウトレットポート - ジェンダー = メス
アウトレットポート - ネジ規格 = G
インレットポート - ネジサイズ = 1/4インチ
インレットポート - ネジ規格 = G
インレットポート -ジェンダー = メス
アウトレッポート - 接続タイプ = ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする