画像準備中

RS PRO マニホールド

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード09512268 品番176-1099
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ニッケルめっき黄銅製ねじ込み式アダプタは、RS Proの最大のシリーズです。
複数のサイズのニップル、縮小、プラグ、T、L、ホースの各アダプタで無数の構成が可能です。
圧力と温度(+300℃)下で高性能を発揮します。
BSPT、BSPP、メトリックの三角ねじ。
アルミ製マニホールドとサイレンサは、シリーズに完備しています。
主な利点: 全種類M5 - 1 すべての流体に対応 機械耐性 標準及びバヨネット接続 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 工業用水路 不活性ガス、流体、蒸気 真空

仕様
出口ポートの数 = 1
アウトレットポート = G 3/8メス
インレットポートの数 = 1
インレットポート = G 3/8 メス
材料 = アルミニウム
最高使用圧力 = 75バール
アウトレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ
動作温度 Max = 300℃
アウトレットポート - ジェンダー = メス
アウトレットポート - ネジ規格 = G
インレットポート - ネジサイズ = 3/8インチ
インレットポート - ネジ規格 = G
インレットポート -ジェンダー = メス
インレットポート - 接続タイプ = ねじ込み
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする