IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 小型表示灯
LBシリーズ 小形 表示灯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09512573
品番
LB1P2T01A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC5
発光色
アンバー
形状
丸
取付穴径(Φmm)
18.2
光源
LED
仕様
Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V
保護構造
IP65