IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の 表示灯・積層信号灯・シグナリング
IDEC(和泉電気)の 積層信号灯
LD6A形 LED積層表示灯
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
配列
赤/緑
注文コード
09512835
品番
LD6A2DQWRGL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
配列
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
AC/DC24
配列
赤/緑
段数
2
外径(Φmm)
60
光源
LED
保護構造
IP65