IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の セレクタスイッチ
フラッシュシルエット LWシリーズ セレクタスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09513124
品番
LW6MS33LC2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
仕様
Φ22 セレクタスイッチ 軽タッチ設計タイプ 金接点3A/銀接点5A IP65
保護構造
IP65
接点構成
2c
端子形状
はんだづけ兼用タブ端子形
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
取付穴径(Φmm)
25.3
接点材質
金接点
ベゼルサイズ(mm)
Φ28