IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 電源(制御機器)
IDEC(和泉電気)の 遮断
IDEC(和泉電気)の サーキットプロテクタ
NRAシリーズサーキットプロテクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09513237
品番
NRAC1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥158
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
サーキットプロテクタのベストセラー。 コンピュータからOA機器FA関連機器まで用途に合わせて機種選択可能。
仕様
防塵カバー
適合機種
NRAR形
材質
シリコンゴム
奥行(mm)
12
縦(mm)
50
横(mm)
23