曜日別特売
WPMT160304HQ CA6525 チップ WPMT-HQ 京セラ 09513463

WPMT160304HQ CA6525 チップ WPMT-HQ 京セラ 09513463
WPMT160304HQ CA6525 チップ WPMT-HQ 京セラ 09513463

チップ WPMT-HQ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード09513463品番WPMT160304HQ CA6525
参考基準価格(税別)¥14,200販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

・低速~高速、仕上げ~重断続/荒加工まで、広い範囲に対応可能です。
・高い靭性を有し、耐欠損性に優れる為安定した加工が可能です。
・多様な三次元ブレーカとの組み合わせで切りくずトラブルを解決し、高速/高送り加工による加工時間の短縮が可能です。
・ステンレス鋼の連続~断続加工 汎用材種
・耐境界損傷性と靭性を兼ね備えた専用母材

形状六角形80°材質CA6525コーナー半径(mm)0.4トラスコ品番340-2762種別ポジ厚さ(mm)3.18金色寸法A(mm)9.525切刃長さ(mm)16.6寸法T(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法d(Φmm)4.4寸法R(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする