ロッド端 RS PRO M10x1.25 メス スチール ボア10mm 全長58mm, Metric Thread Standard メス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09514219品番176-1608
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

RS Proロッドエンド自己潤滑 - スチール

仕様
接続サイズ = M10x1.25 メス
内径 = 10mm
材料 = スチール
静定格荷重 = 3100kg
全体の長さ = 58mm
接続ネジ規格 = Metric
接続ジェンダー = メス
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする