IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ〔一体形〕
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09514436
品番
XA1EBV4U01R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
内部空間の少ない機器に最適。
仕様
パネル内部寸法:Φ16mm×19.5mmの小形一体短胴タイプ
タイプ
非照光式
保護構造
IP65
端子形状
はんだづけ
ボタン色
赤(R)
動作方式
プッシュロックプルorターンリセット
取付穴径(Φmm)
16
メイン接点
1b
ボタンサイズ(mm)
Φ40