ポリエチレン袋0.03mm 紐付

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 09514637 品番 No.309 紐付
在庫数量:残り48点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

作業性のよい紐付タイプで、フックに吊り下げて利用時に1枚ずつ引きちぎって使います。

材質LDPE 厚さ(mm)0.03 幅(mm)150 高さ(mm)250 サイズ(号)9 適合規格食品衛生法適合 入数(枚)100 メーカー商品コード006616209

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:482

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09514698
2022-10-15
用途:
食品保存等
飲食業

丈夫でよい
サイズのバリエーションよい
ビニールの透明度もよい

対象商品:
09514673
2022-06-25
用途:
食料品の一時保管
その他業種

スーパー等に設置しているロールのポリエチレン袋と比べると厚みがあるので、ちょっとしたことで破ける心配がないので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリエチレン袋(ポリ袋規格袋)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする