O39-005P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 09514942

O39-005P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 09514942 O39-005P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 09514942

ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110〜360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200〜400X、HR(F)200〜400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250〜500W、 BHRF250〜500WHか【アイランプ】RF(S)270〜450W 種類直付灯 注文コード09514942 品番O39-005P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は適合・種類など14種類から選べます 他の種類を見る
種類直付灯 適合【セラルクス】M250・400FCE-W/BUD 【FECマルチハイエースH】M(F)250LSH2/BUP、M(F)400LSH2 /BUP、M(F)300LSH/BUP 【FECサンルクスエース】NH(R)110〜360(F)LS 【水銀ランプ】 H(F)200〜400X、HR(F)200〜400X(N) 【セルフバラスト水銀ランプ】BH(F)250〜500W、 BHRF250〜500WHか【アイランプ】RF(S)270〜450W 設置場所屋内専用 グレイ(マンセルN7) 材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト ソケットE39 基本仕様110〜500W

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
09514942 O39-005P 35142204 O39-006P ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ) 岩崎電気 1個 6,998
欠品中
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142204
2020-05-19
用途:
LEDライトの取り付け
有限会社ITR Lab. 様

大型LEDライトの取り付けで使用。しっかりしている。

対象商品:
35142231
2018-12-25
用途:
増設時
新康プレス工業所 様 (製造業)

Ledに変えましたので、セード入りませんが、落ちた時のためにワイヤーがついていました。

流石、一流企業の岩崎電気です。

機会があれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする