105-0877 耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa KIJIMA(キジマ) 09515039

耐油/耐圧/耐水/耐候ホース 1.5MPa

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホース内径(Φmm)6.6
内容量1本注文コード09515039品番105-0877
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

内側の構造を耐油/耐圧/耐水に優れたものにして外側を耐候に優れたゴムを使用するホース。耐圧1.5MPaであり、油であれば-40℃~+100℃の温度で対応、水であれば0℃~+60℃に対応。外部温度では-40℃~+70℃まで対応。耐圧構造(合成繊維入り)でありながら柔軟な作りになっております。
代表的な4サイズをラインナップし、オイルや水周りの使用で活躍します。 オイルラインやウォーターラインで御使用下さい。

材質(補強層)合成繊維長さ(m)1呼び寸法(mm)6内径×外径(Φmm)6.6×12.7最高使用圧力(MPa)1.5最小曲げ半径(mm)65耐圧(MPa)1.5ホース内径(Φmm)6.6
注意
※衝撃圧への対応は出来てない商品になります。御使用の際はねじ込み式のステンレスバンドやホースバンドを使用して抜けない事を確認して使用して下さい。
※ガソリンは使用不可です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-10
用途: オイルクーラーに

オイルクーラー用に購入しました。何も問題なく使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 09515048
2023-07-26
用途: ハヤブサのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

ハヤブサの燃料ポンプからインジェクターまでの補修に使いました。応急のつもりでしたが6ヵ月たっても全く問題ありません。とても丈夫です。

対象商品 : 09515057
2023-10-20
用途: パワステホース
その他業種

普通に良いと思います。
いろんなサイズから選べるので便利です。

対象商品 : 09515057
2022-07-02
用途: この商品は、良い!
その他業種

ホンダ・モビリオの純正オイルラインが廃盤となっており、耐油・耐圧・耐候製に優れたこの商品を購入。商品を適切な長さにカットして使用。商品はとてもキチンと作られており、旧車・廃盤品の代替として、今後も使用したい。すばらしい。

対象商品 : 09515057
2022-02-20
用途: オイルキャッチ用ホース
自動車・二輪車・自転車関連業

負圧で変形しないように選定しました。全く問題ありません。

1が参考にしています
対象商品 : 09515048
2021-05-30
用途: 400cc旧車バイクのタンクドレンチューブに
その他業種

ホンダCB-1のガソリンタンク下面のドレンチューブ(タンクから溢れたガソリンを安全に地面に排出する経路)の代用品に使いました
まるで純正品であるかの如くぴったりと差し込めました

対象商品 : 09515048
2020-12-16
用途: バイクの油圧ラインに使用
有明工業高等専門学校

APE系エンジンへのオイルクーラー設置のために購入しました.比較的あちこちのブログで見る商品なので定番なのかなと思っています.

対象商品 : 09515048
2020-03-08
用途: オイルクーラー接続用
サービス業

オイル系統の汎用ホースとして必要な長さに切りながら使っています。
強度も柔軟性も良さそうに思います。
角度がきつい場合は折れにくいですが塞がるとまずいので引き回しを考えて長さを調整するといいと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする