RS PRO レギュレータ G 3/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09515339品番176-1726
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

空圧ネットワーク用のRS Pro圧力レギュレータ。
モジュラシステムでは、RS Pro空気分配器と接続プレートを使用して、他のRS Pro空気処理コンポーネントと個別に組み合わせることができます。
- 変動率範囲: 0 → 8バール

仕様
ポートの接続 = G 3/4
最高流入圧力 = 8バール
圧力ゲージポートサイズ = 3/4 in
ポート接続ネジサイズ = 3/4インチ
圧力ゲージポートネジサイズ = 1/8インチ
最大流量率 = 6200NL/min
ポート接続ネジ規格 = G
動作温度 Min = -10℃
動作温度 Max = +50℃
全幅 = 70mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする