フィルタレギュレータルブリケータ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード09515375品番176-1735
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥64,878
販売価格(税別)
58,980

空圧ネットワーク用のRS Pro V+FRLコンビネーション。
半自動手動凝縮排水システムを使用。
- ろ過グレード: 20 μm - 変動率範囲: 0 → 8 bar - 手動シャットオフバルブ付属 - 手動注油システムを装備した潤滑装置

仕様
ポートの接続 = G 3/4
フィルターサイズ = 20μm
圧力ゲージポートサイズ = 3/4 in
最低使用圧力 = 0バール
最低使用周囲温度 = -10℃
ポート接続ネジサイズ = 3/4インチ
ポート接続ネジ規格 = G
最高使用圧力 = 8バール
プロセスの操作温度範囲 = -10 → +50℃
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする