曜日別特売

RS PRO 流量調整弁 フロー制御 6.35 mm 6.35 mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード09515531品番176-1757
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

RS Pro単方向フローレギュレータ。
陽極酸化処理されたアルミボディ。
各種サイズを用意しています。
- 圧力範囲: 1 bar (0.1 MPa) → 10 bar (1 MPa) - 使用温度範囲: -20℃→ +80℃

仕様
タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = ネジ
ネジインレットポート = 1/4インチメス
アウトレットポートタイプ = スレッド
最低流出圧力 = 1バール
最高流出圧力 = 10バール
ネジアウトレットネジ規格 = メス
ネジインレットネジジェンダー = メス
ネジインレットネジサイズ = 6.35 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする