※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP白パイプ(ねじ無)

(5件のレビュー)
当日出荷 特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2本) 注文コード 09515895 品番 40A×2m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。

呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 長さ(m)2 セット内容2m×2本 用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用 材質炭素鋼 形状パイプ 厚さ(mm)3.5 質量(kg/m)3.89 JIS規格JIS G 3452 外径(mm)48.6

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:20

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-07
用途:
安価で配管工事の材料が手に入る
個人のお客様

安価で配管工事の材料が手に入るのが
流石、モノタさんと思いました。
配管の作成でも変な不具合を起こす事も
無くとても良い工事が出来ています。

対象商品:
09515904
2014-12-20
用途:
配管

ホムセンに売っている物より安価だった。2mに切断されているので延長が長いところに使えないが、短く切って使うには全く問題ないしむしろ扱いやすくて良い

対象商品:
09515861
2024-01-18
用途:
パイプクランプ用
サービス業

2000mmのパイプが必要だったので購入しました。
一般的にメッキがかかっている方が良いと思いますが、綺麗なメッキでは無いため、メッキの無い黒パイプの方がクランプ金具の滑りは良いかもしれません。

1人が参考にしています
対象商品:
09515861
2016-02-25
用途:
コロの代わり
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

機器の搬入時 機器のサイズに合わせてカットし コロとして使用
機器重量1.5Tで パイプ1本でもつぶれず問題なく使用できた

1人が参考にしています
対象商品:
09515834
2015-04-10
用途:
高圧洗浄に使う

ホ−ムセンタ−などで売っていないために購入した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする