曜日別特売
TP-S S40 3.9T×50A×2m SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 09515983

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TP-S S40 3.9T×50A×2m SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 09515983
TP-S S40 3.9T×50A×2m SUS304パイプシームレス(TP-S) ノーブランド 09515983

SUS304パイプシームレス(TP-S)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可特別運賃車上渡し4日以内出荷とは
呼び径(A)50
呼び径(B)2
内容量1組(2本)注文コード09515983品番TP-S S40 3.9T×50A×2m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。

形状パイプ呼び径(A)50材質ステンレス(SUS304)呼び径(B)2厚さ(mm)3.9長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459外径(mm)60.5

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする