100HB-PA 重量用 自在車(ウレタン車輪)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09516254 品番 No.108HB-PA
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。

車輪径(Φmm)130 許容荷重(daN)350 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)165 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状自在車 車輪幅(mm)45 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 許容荷重(daN[kgf])343.2[350] 取付高H(mm)165 取付ピッチ(mm)(P1×P2)90×90 取付穴径d(mm)10.5 偏心E(mm)40 偏芯E(mm)40 取付座厚さt(mm)4 車輪幅W(mm)42 旋回半径r(mm)105 車輪径D(Φmm)130 プレート寸法L1×L2(mm)110× 110 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)110×110 キャスタータイププレート式自在車キャスター 取付穴径d(Φmm)10.5 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09516245
2014-10-09
用途:
食品用台車

重量のあるものを運搬するので、重量強度の高いものを探していました。
交換後台車の動きがよく作業がしやすくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする