※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.607HB-PA 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所 09516306 No.607HB-PA 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所 09516306 No.607HB-PA 600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪) 内村製作所 09516306

600HB-PA 重量用 固定車(ウレタン車輪)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09516306 品番 No.607HB-PA
参考基準価格(税別)¥9,580 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

始動抵抗を極限まで低減。
耐久力抜群、金属に優る驚異的な耐摩耗性です。
弾性が大きく、積載物に衝撃を与えません。
長期間固定されても、荷重による歪みが残りません。
グリースニップルを車軸に取り付けてありますので、注入が可能です。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)260 取付ピッチ(mm)52×103 取付高(mm)130 材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 形状固定車 車輪幅(mm)38 ベアリングベアリング入 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし 取付ピッチ(mm)(P1×P2)52×103 取付穴径d(mm)10.5 偏芯E(mm)- 取付座厚さt(mm)2.9 許容荷重(N[kgf])2549[260] 旋回半径r(mm)- 特性耐摩耗性 座金寸法(mm)72×123 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする