車輪径(Φmm)130
許容荷重(daN)350
取付ピッチ(mm)63×112
取付高(mm)165
材質(車輪)ポリウレタン(アジプレン)
材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)
形状固定車
車輪幅(mm)42
ベアリングベアリング入
表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
ストッパーなし
取付ピッチ(mm)(P1×P2)63×112
取付穴径d(mm)10.5
偏芯E(mm)-
取付座厚さt(mm)3.2
許容荷重(N[kgf])3432[350]
旋回半径r(mm)-
特性耐摩耗性
座金寸法(mm)86×135
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪