※使用例

No.2732-T プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 09516376 No.2732-T プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 09516376 No.2732-T プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 09516376 No.2732-T プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル) MIKI LOCOS 09516376

プロ用 エアーゴーグル(ヨーロピアンスタイル)

(13件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09516376 品番 No.2732-T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

頑丈でフィット感抜群!
超軽量でつけた感じがしない!
フレームはナイロンで邪魔しないから、視界が広い。
衝撃に強いポリカーボネート製。
紫外線も90%カット。
曇り止め加工。
USA安全規格のANSI Z80.3、2001適合。

形状二眼型 機能軽量、紫外線カット、曇り止め加工 用途研磨、ハツリ、切削、現場作業大工仕事、草刈り、野外作業などマスクを伴う作業に。 質量(g)約20 タイプ専用軽量ポーチ付き 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリアー レンズ防曇 材質(フレーム)ナイロン 材質(レンズ)ポリカーボネイト アズワン品番64-3244-32
注意
※溶接作業に使わないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
11073063
2026-02-14
用途:
ガラスカット用

なかなかスマートな物がなく
探していた時に出会えたこのゴーグル
とてもクリアに見えてイイ!

対象商品:
11073072
2018-09-29
用途:
チェンソーや刈払い機の作業で使用

掛けやすく、ずれ難い。軽いし値段も安い。色々使っているけど自分の経験からの評価は高い。ただ、キズが付きやすいのはしょうがないかな。

対象商品:
11073054
2017-06-15
用途:
自動車の運転に
不動産業

自動車の運転に適してました
適度な明度でトンネル走行も何とか可能

対象商品:
11073063
2017-06-07
用途:
通勤の自転車

荒々しく扱ってしまうと壊れそう。でも、丁寧に使えば2〜3年は使えそうです。

対象商品:
11073054
2015-06-12
用途:
サングラス
製造業

軽い、耳に当たらない、

対象商品:
11073063
2014-04-14
用途:
建築現場など

軽くて鼻の後も付きにくく、長時間かけても目も疲れにくいと思います。後、縁にフェレームが無くレンズも広く歪みもあまり無いので見やすいです。他のもいろいろ試したんですけど、今のところ一番使いやすいと思います。

クリヤーは仕事で良く使うんですけど、ブラックまで濃い色ではなく、クリヤーに少しだけ薄い色入ったものあれば欲しいです。グレー系とかちょっとミラーかかってるのとか。

対象商品:
09516376
2016-03-14
用途:
現地下見/切削作業

視界がボヤけて気分が悪くなる。
気分が悪くなるのですぐに使用をやめたので壊れやすいのかどうかはわかりませんが、フレームが無いタイプなのですぐに壊れそう。
アメリカンタイプは視界がぼやける事がなく、フレームもあるのでこちらの方が
まだ使えそうです。

対象商品:
11073054
2014-02-21
用途:
バイクの運転
コスモネット工房 様

軽くてフィットして気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする