画像準備中

RS PRO カプラープラグ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード09517186 品番176-1946
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

MIGNONプロファイルのRS Pro DN5クイックコネクトカップリング。
交換可能: RECTUS/LEGRIS、PARKER 21/90、CAMOZZI 5050 - 5150、CEJN 220及びFESTO KD - KS 3 - 動作圧力: 0 bar → 12 bar (1.2 MPa) - 動作温度: -20℃→ +80℃- 流体: 圧縮空気

仕様
ネジ接続 = G 1/8 メス
カップリングジェンダー = オス
スレッドサイズ = 1/8インチ
カップリングタイプ = クイックコネクトカップリングプラグ
接続タイプ = ネジ
ニップルホース接続 = 1/8インチ
材料 = ニッケルめっき真鍮
ネジのジェンダー = メス
最高使用圧力 = 12バール
動作温度 Min = -20℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする