※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

75KULB ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌 09517471 75KULB ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌 09517471 75KULB ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌 09517471

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09517471 品番 75KULB
参考基準価格(税別)¥5,220 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)75 許容荷重(daN)140 取付座(mm)95×57 取付ピッチ(mm)75(2ツ穴) 取付高(mm)112.5 材質ウレタン(B)入 形状固定車 質量(g)950 ストッパーなし 取付穴径d(mm)11 金具幅B(mm)40 軸径A(mm)10 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする