※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100KULB ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌 09517487 100KULB ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌 09517487 100KULB ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車) 東北車輌 09517487

ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09517487 品番 100KULB
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)210 取付座(mm)115×61 取付ピッチ(mm)90(2ツ穴) 取付高(mm)140 材質ウレタン(B)入 形状固定車 質量(g)1300 ストッパーなし 取付穴径d(mm)11 金具幅B(mm)47 軸径A(mm)12 偏芯E(mm)- キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする