※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(標準タイプ) 固定車(ウレタン車)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09517523
品番
250KULB
参考基準価格(税別)
¥23,440
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
650
取付座(mm)
190×88
取付ピッチ(mm)
160×60
取付高(mm)
300
材質
ウレタン(B)入
形状
固定車
質量(g)
7350
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
67
軸径A(mm)
25
偏芯E(mm)
-
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪