※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09517751
品番
125×50TBRULB
参考基準価格(税別)
¥16,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(daN)
400
取付座(mm)
142×142
取付ピッチ(mm)
110×110
取付高(mm)
178.5
材質(車輪)
ウレタン
材質
ウレタン
質量(g)
6000
ストッパー
なし
取付穴径d(mm)
11
金具幅B(mm)
69
軸径A(mm)
25
車輪径D(Φmm)
125
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪