※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

200×50TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517794 200×50TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517794 200×50TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517794

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09517794 品番 200×50TBRULB
参考基準価格(税別)¥26,950 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)200 許容荷重(daN)650 取付座(mm)172×172 取付ピッチ(mm)136×136 取付高(mm)260 材質(車輪)ウレタン 材質ウレタン 許容荷重(kg)650 質量(g)9300 ストッパーなし 取付高H(mm)260 取付ピッチ(mm)(P1×P2)136×136 プレート寸法F1×F2(mm)172×172 取付穴径d(mm)14 金具幅B(mm)69 偏心E(mm)60 軸径A(mm)25 車輪径D(Φmm)200 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする