※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 自在車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09517846
品番
250×90TBRULB
参考基準価格(税別)
¥63,730
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
250
許容荷重(daN)
1250
取付座(mm)
195×195
取付ピッチ(mm)
155×155
取付高(mm)
315
材質(車輪)
ウレタン
材質
ウレタン
許容荷重(kg)
1270
質量(g)
17800
ストッパー
なし
取付高H(mm)
315
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
155×155
プレート寸法F1×F2(mm)
195×195
取付穴径d(mm)
14
金具幅B(mm)
105
偏心E(mm)
65
軸径A(mm)
30
車輪径D(Φmm)
250
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪