※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300×100TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517873 300×100TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517873 300×100TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517873

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09517873 品番 300×100TBRULB
参考基準価格(税別)¥104,480 販売価格(税込) ¥103,378
販売価格(税別)
93,980

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)300 許容荷重(daN)1500 取付座(mm)210×210 取付ピッチ(mm)170×170 取付高(mm)360 材質(車輪)ウレタン 材質ウレタン 許容荷重(kg)1610 質量(g)25000 ストッパーなし 取付高H(mm)360 取付ピッチ(mm)(P1×P2)170×170 プレート寸法F1×F2(mm)212×212 取付穴径d(mm)16 金具幅B(mm)120 偏心E(mm)70 軸径A(mm)30 車輪径D(Φmm)300 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする