※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100×50TKB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09517882 100×50TKB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09517882 100×50TKB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車 東北車輌 09517882

ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)100 注文コード09517882 品番100×50TKB
参考基準価格(税別)¥7,910 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は車輪径など16種類から選べます 他の種類を見る

普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。

車輪径(Φmm)100 許容荷重(kg)140 許容荷重(daN)137 取付座(mm)152×95 取付ピッチ(mm)124×64 取付高(mm)145 材質ゴム 形状固定車 質量(g)2700 ストッパーなし 取付高H(mm)145 取付ピッチ(mm)(P1×P2)124×64 取付穴径d(mm)11 金具幅B(mm)71 軸径A(mm)17 偏芯E(mm)- 車輪径D(Φmm)100 プレート寸法L1×L2(mm)152×95 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09518013
2018-07-09
用途:
台車部品交換
建設業・工事業

納期が若干かかりますが、しっかりした良い製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする