※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
125
注文コード
09517916
品番
125×65TKB
参考基準価格(税別)
¥13,240
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
125
許容荷重(kg)
220
許容荷重(daN)
216
取付座(mm)
170×105
取付ピッチ(mm)
140×78
取付高(mm)
178.5
材質
ゴム
形状
固定車
質量(g)
4900
ストッパー
なし
取付高H(mm)
178.5
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
140×78
取付穴径d(mm)
11
金具幅B(mm)
81
軸径A(mm)
25
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
125
プレート寸法L1×L2(mm)
170×105
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪