※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東北車輌
東北車輌の キャスター
東北車輌の プレート式キャスター
東北車輌の プレート式 固定車キャスター
ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 固定車
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
300
注文コード
09518022
品番
300×75TKB
参考基準価格(税別)
¥37,400
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
車輪径
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
普通鋳鉄では得られなかった耐久性を実現しました。
車輪径(Φmm)
300
許容荷重(kg)
540
許容荷重(daN)
529
取付座(mm)
230×130
取付ピッチ(mm)
194×86
取付高(mm)
365
材質
ゴム
形状
固定車
質量(g)
12100
ストッパー
なし
取付高H(mm)
365
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
194×86
取付穴径d(mm)
16
金具幅B(mm)
96
軸径A(mm)
30
偏芯E(mm)
-
車輪径D(Φmm)
300
プレート寸法L1×L2(mm)
230×130
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪